Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés mâles 6 pans, tête hexagonale 9 pièces
Tête sphérique, version extra-longue, dans support en plastique avec fonction coulissante
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Support en plastique avec mécanisme coulissant pour ouverture d'une seule main
- Clés hexagonales avec un angle de 25° max
- ISO 2936
- Surface : chromée mate
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!