Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de 7 tournevis de précision TX 7 pièces
Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les applications d'ingénierie électrique et de mécanique de précision
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour des tâches optimisées dans l'horlogerie
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts
Identification simple et rapide
Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et du calibre
Confortable et agréable à utiliser
Poignée multicomposant grand format à prise souple
Pour une rotation rapide en position de saisie avec toute la main
Zone de rotation rapide
Protection anticorrosion optimale
Lames chromées en acier spécial trempé ultrarésistant
Ajustement précis
Pointe noire Black Point
Lame : Lame ronde, chromée mate
Contenu : 7 pièces
TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!