Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Embouts de test compatibles avec tous les câbles de mesure de 4 mm
Conception en laiton robuste avec sonde de test et capuchon de protection
Embouts de test en forme d'aiguille coudés d'un côté
Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, coudés
Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031