Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pince ampèremétrique numérique AM 600 AC/DC
Pince ampèremétrique numérique AM 600 AC/DC - 1
Pince ampèremétrique numérique AM 600 AC/DC - 2
Pince ampèremétrique numérique AM 600 AC/DC - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince ampèremétrique numérique AM 600 AC/DC

Ampèremètre numérique de type à pince avec nombreuses options de mesure, mesure de la valeur efficace (TRMS), fonction de plage automatique et éclairage à LED du point de mesure pour un usage professionnel dans le commerce et l'industrie.
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
Le Würth AM 600, certifié pour une utilisation sécurisée dans des environnements CAT III 600 V, offre des fonctions essentielles pour la détection de défaillances et de nombreux problèmes dans les systèmes électriques et électroniques.



Propriétés :


  • Adapté à la mesure du courant CA/CC, de la tension CA/CC, de la résistance, de la continuité, des diodes, de la fréquence et de la capacité

  • Peut être utilisé pour une tension CA/CC jusqu'à 600 V, ainsi qu'une intensité CA/CC jusqu'à 600 A

  • Mesure de résistance jusqu'à 60 MΩ

  • Touche min./max. pour afficher la valeur mesurée maximale ou minimale ou la différence entre les deux valeurs

  • Basculement entre plage manuelle et plage automatique

  • Enregistrement de l'affichage (fonction maintien)

  • Arrêt automatique au bout de 15 min.

  • Entrées protégées par fusible pour protéger l'appareil de mesure

  • Écran LCD 6000 caractères

  • Conforme à la norme EN 61010-2-032
Indication

Utiliser un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications de la catégorie de mesure.