Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K) - 1
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 480 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similitudes | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.