Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027, acier 45H, zingué, bleu (A2K)
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027, acier 45H, zingué, bleu (A2K) - 1
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027, acier 45H, zingué, bleu (A2K) - 2
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027, acier 45H, zingué, bleu (A2K) - 3
Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027, acier 45H, zingué, bleu (A2K) - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête à six pans creux à pointe aplatie ISO 4027, acier 45H, zingué, bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 122 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La pointe standard comporte un angle de 90°, mais les pointes très courtes ont un angle de 120°.



La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | De nouvelles classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.