Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut
Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut - 1
Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 291 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.