Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 acier 8.8 brut ISO 4014, acier 8.8, brut
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 acier 8.8 brut ISO 4014, acier 8.8, brut - 1
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 acier 8.8 brut ISO 4014, acier 8.8, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 acier 8.8 brut ISO 4014, acier 8.8, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 312 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.