Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête plate TX
Vis à tête plate TX - 1
Vis à tête plate TX - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête plate TX

ISO 14583, acier 8.8, zingué, bichromaté (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Gain de productivité lors de l'installation



Lorsque l'on utilise des éléments de fixation à empreinte TX, la force est transmise sur une grande surface des flancs de l'empreinte et non pas sur un seul point comme c'est le cas des empreintes à six pans creux. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne dérape pas, car la force de contact est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • Engagement sécurisé dans la vis


Les embouts TX doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête TX sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier

Indication

Les embouts TX doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664.


Ainsi, les éléments de fixation à tête TX sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier.


Certaines vis aux dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête.