Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de productivité lors de l'installation
Lorsque l'on utilise des éléments de fixation à empreinte TX, la force est transmise sur une grande surface des flancs de l'empreinte et non pas sur un seul point comme c'est le cas des empreintes à six pans creux. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne dérape pas, car la force de contact est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
- Pas de battement
- Engagement sécurisé dans la vis
Les embouts TX doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
- Ainsi, les éléments de fixation à tête TX sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
Les embouts TX doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664.
Ainsi, les éléments de fixation à empreinte TX sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier.
Certaines vis aux dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!