Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis cylindriques à tête hexalobulaire, tête basse DIN 14580, acier inoxydable A4-70 brut
Vis cylindriques à tête hexalobulaire, tête basse DIN 14580, acier inoxydable A4-70 brut - 1
Vis cylindriques à tête hexalobulaire, tête basse DIN 14580, acier inoxydable A4-70 brut - 2
Vis cylindriques à tête hexalobulaire, tête basse DIN 14580, acier inoxydable A4-70 brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis cylindriques à tête hexalobulaire, tête basse DIN 14580, acier inoxydable A4-70 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

Productivité accrue au montage



Lors de l'utilisation de fixations à tête hexalobulaire (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes hexagonales, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier