Matériau : Acier inoxydable et verre
Niveaux de puissance : 4
Boutons tactiles rétroéclairés pratiques
Temps de poursuite automatique de 10 min pouvant être désactivé
Indicateur de saturation automatique
Lampe halogène : 2 x 20 W
Bouche d'aération : ronde, 150 mm
Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
Mode extraction également en option avec un ventilateur extérieur de type P3-P8
Débit d'air/niveau sonore :
- Niveau 1 : 250 m³/h / 28 dB
- Niveau 2 : 370 m³/h / 33 dB
- Niveau 3 : 500 m³/h / 44 dB
- Niveau 4 : 800 m³/h / 56 dB
Contenu de la livraison :
- 1 hotte aspirante avec filtre à graisse métallique et ventilateur interne
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!