Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cassette de marteaux-perforateurs avec emmanchement SDS plus Duo-S Vario 7 pcs.
Cassette de marteaux-perforateurs avec emmanchement SDS plus Duo-S Vario 7 pcs. - 1
Cassette de marteaux-perforateurs avec emmanchement SDS plus Duo-S Vario 7 pcs. - 2
Cassette de marteaux-perforateurs avec emmanchement SDS plus Duo-S Vario 7 pcs. - 3
Cassette de marteaux-perforateurs avec emmanchement SDS plus Duo-S Vario 7 pcs. - 4
Cassette de marteaux-perforateurs avec emmanchement SDS plus Duo-S Vario 7 pcs. - 5
Cassette de marteaux-perforateurs avec emmanchement SDS plus Duo-S Vario 7 pcs. - 6
Cassette de marteaux-perforateurs avec emmanchement SDS plus Duo-S Vario 7 pcs. - 7
Cassette de marteaux-perforateurs avec emmanchement SDS plus Duo-S Vario 7 pcs. - 8
Cassette de marteaux-perforateurs avec emmanchement SDS plus Duo-S Vario 7 pcs. - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cassette de marteaux-perforateurs avec emmanchement SDS plus Duo-S Vario 7 pcs.

Foret à percussion stable avec une tête agressive à 2 taillants, une pointe de centrage et une hélice d'alimentation Vario renforcée pour une vitesse de perçage nettement améliorée. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil. Disponible dans la cassette du système ORSY® .

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Forage sensiblement plus rapide


La géométrie optimisée de la pointe et les élévations asymétriques sur les arêtes de coupe assurent une meilleure propulsion.



Comportement de perçage optimisé lors de la frappe d'armatures


L'élément en métal dur renforcé avec des chanfreins de renforcement considérablement élargis réduit considérablement la probabilité d'accrochage lors de la frappe de renforcement et augmente la durabilité.



Perçage précis


Grâce à une pointe spéciale d'auto-centrage.



Hélix de convoyeur Vario renforcé avec un dos plus étroit à l'avant et plus large à l'arrière, ainsi qu'un angle d'hélice plus raide à l'extrémité de l'hélice.


Vitesse de perçage et élimination de la poussière de perçage considérablement améliorées avec une résistance accrue à la rupture.


  • Moins de friction

  • Plus grande stabilité

  • Conduction maximale de l'énergie d'impact


Cassette système compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des détails utiles tels que l'empilabilité, l'articulation optimisée et l'ouverture facile

Indication
  • Ø 4.8 et 6.3 : foret spécial pour système de fixation à pointes SFS.

  • Attention : Pour les grandes longueurs de foret, pré-percez avec un foret court de même diamètre.

Percer les fers d'armature uniquement après avoir obtenu l'autorisation du service de la statique des bâtiments.