Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Granulés absorbants

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Granulés absorbants

Granulés antidérapants pour nettoyer les substances huileuses et aqueuses sur substrats solides et surfaces routières

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Grand pouvoir d'absorption, action rapide


  • Utilisation de moins de granulés, pour un coût d'élimination réduit

  • 1 kg de granulés d'absorbant retient environ 1,01 litre d'huile (Westinghouse)

  • Le fin système capillaire des granulés emprisonne la matière absorbée sans la libérer ultérieurement


Usage universel


  • Convient à tous les liquides, y compris les fuites d'acides, d'alcalis, d'AdBlue et d'eau

  • Pour utilisation en intérieur et en extérieur


Extrêmement simple à manipuler


  • Les granulés restent durs même après l'absorption des liquides

  • Peu de poussière, pas d'engorgement et facile à balayer

  • Poids en vrac optimal ; les granulés restent sur le site d'application


Antidérapant


  • Aucun risque de glissement lors d'un déplacement à pied ou avec un véhicule sur les granulés

  • Le résultat de 0 % au SRT (test de glissement routier allemand) est essentiel en matière de risque. Il ne doit pas être sous-estimé dans un atelier ou sur des revêtements routiers lorsqu'une fuite d'huile peut créer une surface dangereusement lisse.


Test de glissement routier allemand


Le bureau de test des matériaux de la Rhénanie du Nord-Westphalie accepte les matériaux absorbants avec un résultat au test de glissement routier allemand allant jusqu'à 20 % dans son système de test.



Absorbeur d'huile type III/R


Absorbant d'huile pour exigences spéciales sur surfaces solides et routes ; également adapté au commerce et à l'industrie. Ce type d'absorbeur ne doit pas être étanche ou capable de flotter.

Indication

L'élimination se déroule en conformité avec les spécifications applicables au liquide absorbé, selon la législation en vigueur. Ne convient pas à l'acide fluorhydrique !

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.