Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection de gouttière
Empêche l'obturation des gouttières et tuyaux avec des feuilles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les feuilles restent sur la protection, sèchent et sont ensuite emportées.
Montage simple grâce à la configuration avec clip intégré
La protection est simplement clipsée sur la gouttière
Ajustement universel pour les tailles de gouttières en 6 et 7 pièces (= largeur de gouttière) : 125 et 150 mm)
Montage possible à tout moment, donc idéal pour la rénovation de bâtiments anciens.
Correspondance des couleurs optimale avec les gouttières en zinc et en cuivre
Matériau : polypropylène
Montage possible à tout moment, donc idéal pour la rénovation de bâtiments anciens
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!