Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon pour charges lourdes W-TM type S avec vis tête hexagonale et rondelle
pour béton non fissuré, acier zingué galvanisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Effort minimum requis pour insérer la cheville
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Aucun outil de pose requis
- Montage affleurant la surface : L'élément fixé peut être démonté/remonté à tout moment
- Trois segments d'expansion pour assurer une expansion optimale et une répartition des charges uniforme
- Appliquer le couple de serrage préconisé pour garantir la sécurité de la fixation
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/charge M6-M12
- Montage traversant
ETA-10/0255 pour fixation individuelle, Option 7, béton non fissuré, acier zingué, M6–M12 ; dimensionnement conforme aux exigences du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul A
Les facteurs partiels de sécurité des résistances stipulés dans l'agrément et un facteur partiel de sécurité des effets de yF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.
Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les bétons de classe de résistance supérieure.
Conforme à l'agrément, s'il est établi que les vis et tiges filetées (avec certificat de réception 3.1 conformément à la norme EN 10204:2004) possèdent les propriétés mécaniques stipulées dans ETA-10/0255
Si une hauteur de montage inférieure est requise, le trou de perçage doit être plus profond
ETA-10/0255 pour fixation individuelle, Option 7, béton non fissuré, acier zingué, M6–M12 ; dimensionnement conforme aux exigences du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul A
Adapté à la reprise de charges moyennes à élevées
Adapté à la fixation de : Eléments au sol nécessitant un montage guide sous-plancher ; structures en acier, profilés métalliques, supports, socles, goulottes de câbles, conduites, rails de montage, etc.
La fixation bénéficie d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation sur béton standard armé ou non, ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206:2000-12
Utilisation possible dans le béton < C20/25, la pierre naturelle résistant à la compression et la maçonnerie en tuiles pleines (sans homologation)
La fixation est approuvée pour une utilisation dans des conditions de charge principalement statiques ou quasi-statiques
Fixation à point d'ancrage unique :
Réalisation de fixations bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton non fissuré
Ne peut être utilisé que dans les zones sous abri sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!