Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Prémonté avec les éléments suivants :
- 1 joint EPDM
- 3 écrous autofreinants, similaires à la norme DIN 6923, acier inoxydable A2
Nous recommandons de suivre la procédure ci-dessous pour le montage des goujons :
- Goujons filetage bois et métrique M10 : percer un orifice de Ø 13 mm dans la paroi du toit et un orifice de Ø 7 mm dans le bois
- Goujons filetage bois et métrique M12 : percer un orifice de Ø 14 mm dans le gainage de toiture et un orifice de Ø 8,5 mm dans le bois
Les goujons doivent toujours être montés sur les crêtes des tôles de profil ondulées afin d'obtenir une protection supplémentaire contre l'humidité. Les goujons doivent toujours être montés perpendiculairement à l'inclinaison du toit.
Pour la fixation des toitures en tôle de forme trapézoïdale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!