Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de montage Comfort ESD
Gant de protection doté de propriétés de dissipation électrostatique et compatible avec les écrans tactiles, avec revêtement PU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Port extrêmement confortable et excellent ajustement grâce à la conception respirante en tricot de mailles fines avec revêtement en PU sur les paumes
- Très bonne sensibilité tactile et du bout des doigts
- Protection contre les décharges électrostatiques grâce à la certification EN 16350
- Adapté à l'usinage et à la manipulation de composants électroniques sensibles
Une personne portant des gants de protection dotés de propriétés de dissipation électrostatique doit bénéficier d'un contact correct avec la terre, par exemple en portant des chaussures adaptées !
Pour la microélectronique, l'industrie électrique, l'assemblage/la manipulation de composants électroniques, le montage de précision général, les travaux d'emballage, les activités d'entreposage et de logistique, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!