- Pour optimiser la pose des charnières invisibles Insert 3D de 20 mm de diamètre
- Convient aux portes en bois à feuillure de 4 mm ou 12 mm, avec ou sans joint à lèvre
Si le gabarit de fraisage est utilisé en tant que gabarit en série, le deuxième ou le troisième gabarit de fraisage doit être placé de manière à ce que la distance entre les repères "A" corresponde à l'entraxe requis entre les charnières. Nous recommandons d'effectuer une découpe d'essai avant la première pose.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!