Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gâche de porte de rechange
Pour gabarit de fraisage de cadre Insert 3D
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour optimiser la pose des charnières invisibles Insert 3D de 20 mm de diamètre
- Convient aux portes en bois à feuillure de 4 mm ou 12 mm, avec ou sans joint à lèvre
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!