Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gâche à basculement automatique à visser
Pour serrure multipoints auto-bloquante sur portes à feuillure de 4 mm ou 12 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Raccord vissé oblique
Le raccord vissé oblique de 20° augmente la protection anti-effraction
La pression de contact de la porte est réglable de ± 0,8 mm grâce à la gâche
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!