Pour optimiser la pose des charnières invisibles Insert 3D de diam. 20 mm
Peut être utilisé comme cadre de perçage/fraisage simple ou assemblé pour former un gabarit en série
Convient aux portes en bois à feuillure de 4 mm ou 12 mm, avec ou sans joint à lèvre
Inclus dans la livraison :
- 1 gabarit de fraisage
- 1 x support gâche
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Etapes d'utilisation d'un gabarit de fraisage :
1. Placer le battant dans l'encadrement de porte
2. Ajouter l'espace de feuillure (minimum 4 mm). Il ne doit pas y avoir d'espacement côté charnière (le gabarit de fraisage comporte un espace de feuillure de 4 mm)
3. Définir l'emplacement de la charnière et marquer la ligne de référence (charnière centrale) sur le battant et le dormant de porte
4. Déterminer l'épaisseur de lèvre (pour garantir la stabilité du gabarit de fraisage pour une épaisseur de lèvre de 18 mm, nous recommandons d'utiliser les entretoises adhésives fournies)
5. Fixer le gabarit de fraisage sous le battant de la porte (aligner le repère de la porte avec les encoches sur le gabarit de fraisage)
6. Insérer le support de gâche dans le gabarit de fraisage et effectuer la première découpe (anneau d'arrêt : 30 mm de diamètre, gabarit de fraisage : 20 mm de diamètre, profondeur de fraisage : 50 mm)
7. Enlever le gabarit de fraisage et répéter l'opération sur l'emplacement suivant
8. Nettoyer les découpes
9. Insérer et fixer les charnières
10. Insérer le battant dans l'encadrement de porte et vérifier son bon fonctionnement
Etapes d'installation comme gabarit de fraisage en série :
1. Monter le gabarit de fraisage en série (les butées de longueur peuvent être réglées séparément pour les portes DIN droite et DIN gauche et s'insèrent dans la feuillure de la porte)
2. Définir l'emplacement de la charnière
3. Aligner le gabarit de fraisage de la porte avec celui du dormant (tenir compte de l'espace de la feuillure supérieure sur le gabarit de la porte, de 4 mm minimum)
4. Déterminer l'épaisseur de la lèvre (pour garantir la stabilité du gabarit de fraisage pour une épaisseur de lèvre de 18 mm, nous recommandons
d'utiliser les entretoises adhésives fournies)
5. Fixer le gabarit de fraisage en série sous le battant de la porte (insérer dans la feuillure)
6. Insérer le patron dans le gabarit de fraisage et effectuer les découpes (bague d'arrêt : 30 mm de diamètre, gabarit de fraisage : 20 mm de diamètre, profondeur de fraisage : 50 mm)
7. Retirer le gabarit de fraisage en série
8. Nettoyer les découpes
9. Insérer et fixer les charnières
10. Insérer le battant dans l'encadrement de porte et vérifier son bon fonctionnement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!