- Pour optimiser la pose des charnières invisibles Insert 3D de 20 mm de diamètre
- Peut être utilisé comme gabarit de fraisage individuel ou assemblé pour former un gabarit en série
- Convient aux portes en bois à feuillure de 4 mm ou 12 mm, avec ou sans joint à lèvre
Si le gabarit de fraisage est utilisé en tant que gabarit en série, le deuxième ou le troisième gabarit de fraisage doit être placé de manière à ce que la distance entre les repères "A" corresponde à l'entraxe requis entre les charnières. Nous recommandons d'effectuer une découpe d'essai avant la première pose.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Etapes d'utilisation d'un gabarit de fraisage :
- 1. Placer le battant dans l'encadrement de porte
- 2. Ajouter l'espace de feuillure (minimum 4 mm). Il ne doit pas y avoir d'espacement côté charnière (le gabarit de fraisage comporte un espace de feuillure de 4 mm)
- 3. Définir l'emplacement de la charnière et marquer la ligne de référence (charnière centrale) sur le battant et le dormant de porte
- 4. Déterminer l'épaisseur de lèvre. (Pour garantir la stabilité du gabarit de fraisage pour une épaisseur de lèvre de 18 mm, nous recommandons d'utiliser les entretoises adhésives fournies.)
- 5. Fixer le gabarit de fraisage sur le battant de la porte. (Aligner le repère de la porte avec les encoches sur le gabarit de fraisage.)
- 6. Insérer le support de gâche dans le gabarit de fraisage et effectuer la première découpe (anneau d'arrêt : 30 mm de diamètre, gabarit de fraisage : 20 mm de diamètre, profondeur de fraisage : 50 mm)
- 7. Enlever le gabarit de fraisage et répéter l'opération sur l'emplacement suivant
- 8. Nettoyer les découpes
- 9. Insérer et fixer les charnières
- 10. Insérer le battant dans l'encadrement de porte et vérifier son bon fonctionnement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!