Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise queue carb. mono. WNK Z6-10 typeH TIALN-S
Especially suited to machining hardened and high-strength steels. High degree of stiffness allows for high feed rates and long service life, high helix angle produces an excellent surface finish on the workpiece. The milling cutter is used for circumferential milling (finishing). At shallow depths, front cutting is also possible by reducing the feed rate by 50 %.