Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes
Outils de fraisage de précision destinés aux toupies manuelles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Stabilité et concentricité élevées, contours précis et longue durée de vie, car la fraise est fabriquée en acier de qualité supérieure et en carbure de tungstène résistant à l'usure.
- La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr.
- Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.
- Avec pointes TC
- Double tranchant
- Pour rotation horaire
- Pour avance manuelle
- Conception : Pointes TC
- Roulement à billes : Diamètre 18,0 mm
Travail des bords (affleurage et facettage) sur les bois tendres, les bois durs et les contreplaqués.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!