Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal étagé brut HSS Performance
La dernière génération de forets étagés Performance pour une longévité plus élevée, un perçage significativement plus rapide avec un fonctionnement en douceur et une formation considérablement réduite de bavures lors du traitement de pièces en acier conventionnel avec une résistance allant jusqu'à 900 N/mm2, aluminium, fonte, laiton, bronze, bois et plastiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Longévité quadruplée
En comparaison des forets étagés bruts
Centrage amélioré et perçage jusqu'à 100 % plus rapide
Rectification Speed exclusive
Accélération du processus de perçage global
Forces d'avance considérablement inférieures
Géométrie de coupe optimisée
- Excellent comportement pendant l'exécution, sans blocage dans la pièce
- Aucune déformation de la tôle
- Amélioration de la circularité du trou
- Réduction considérable de la formation de bavures sur les bords
Réduction jusqu'à 80 % de la force exercée sur l'outil pendant le perçage
Profil de coupe optimisé avec des transitions plus fluides entre les différentes étapes
Queue à 3 méplats
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus agréable
- Transmission des forces optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
- Centrage, perçage, carottage et ébavurage de tôle, de tuyaux et de profilés en une seule étape, lors de l'utilisation de perceuses à main et d'équipements fixes.
- La dernière génération de forets étagés Performance est idéale pour le traitement de tôles, de panneaux, de profilés et de tuyaux en acier non allié conventionnel avec une résistance allant jusqu'à 900 N/mm2, aluminium, fonte, laiton, bronze, bois et plastiques d'une épaisseur maximale de 4,0 mm. Les aciers alliés avec une résistance allant jusqu'à 900 N/mm2 peuvent être traités jusqu'à une épaisseur de 2,0 mm.
- S'assurer que le refroidissement et la lubrification sont suffisants
- S'assurer que l'avance est régulière
- Se référer au tableau de vitesses
- Ne pas pousser pendant le carottage : le foret étagé se rétractera automatiquement dans la tôle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!