Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.

  • Convient pour type de machine: Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
  • Convient pour les matériaux: Acier, Fonte, Métal non ferreux, Bois, Bois dur
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Profondeur de perçage/standard: DIN 338 / 5xD
  • Finition: Amélioré
  • Matière de coupe: Acier rapide HSS
  • Type: SMART STEP
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 3 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Convient pour perceuse (système de points): 4 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 4 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 4 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1000 N/mm²
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique

Lire la description de l'article

Disponible en 33 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Longueur de la pointe du foret Quantité Cdt
Prix/Cdt
0624930100
1 mm 34 mm 12 mm
10 pcs
0624930150
1,5 mm 40 mm 18 mm
10 pcs
0624930200
2 mm 49 mm 24 mm
10 pcs
0624930250
2,5 mm 57 mm 30 mm 1,6 mm
10 pcs
0624930300
3 mm 61 mm 33 mm 1,9 mm
10 pcs
0624930320
3,2 mm 65 mm 36 mm 2,1 mm
10 pcs
0624930330
3,3 mm 65 mm 36 mm 2,2 mm
10 pcs
0624930350
3,5 mm 70 mm 39 mm 2,1 mm
10 pcs
0624930400
4 mm 75 mm 43 mm 2,9 mm
10 pcs
0624930420
4,2 mm 75 mm 43 mm 3 mm
10 pcs
0624930450
4,5 mm 80 mm 47 mm 3,3 mm
10 pcs
0624930490
4,9 mm 86 mm 52 mm 3,8 mm
10 pcs
0624930510
5,1 mm 86 mm 52 mm 4 mm
5 pcs
0624930500
5 mm 86 mm 52 mm 3,9 mm
10 pcs
0624930550
5,5 mm 93 mm 57 mm 4,6 mm
5 pcs
0624930600
6 mm 93 mm 57 mm 5,3 mm
5 pcs
0624930650
6,5 mm 101 mm 63 mm 5,8 mm
5 pcs
0624930680
6,8 mm 109 mm 69 mm 5,9 mm
5 pcs
0624930700
7 mm 109 mm 69 mm 6,4 mm
5 pcs
0624930750
7,5 mm 109 mm 69 mm 6,9 mm
5 pcs
0624930800
8 mm 117 mm 75 mm 7,6 mm
5 pcs
0624930850
8,5 mm 117 mm 75 mm 8,2 mm
1 pcs
0624930900
9 mm 125 mm 81 mm 8,8 mm
1 pcs
0624930950
9,5 mm 125 mm 81 mm 9,3 mm
1 pcs
0624931000
10 mm 133 mm 87 mm 10 mm
1 pcs
0624931020
10,2 mm 133 mm 87 mm 9,9 mm
1 pcs
0624931050
10,5 mm 133 mm 87 mm 10,7 mm
1 pcs
0624931100
11 mm 142 mm 94 mm 11,3 mm
1 pcs
0624931150
11,5 mm 142 mm 94 mm 12 mm
1 pcs
0624931200
12 mm 151 mm 101 mm 12,6 mm
1 pcs
0624931250
12,5 mm 151 mm 101 mm 13,8 mm
1 pcs
0624931300
13 mm 151 mm 101 mm 14,7 mm
1 pcs
0624930520
5,2 mm 86 mm 52 mm 4,2 mm
5 pcs
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
Le premier foret métal avec géométrie de pointe de foret étagé (à partir d'un dia. 2,5 mm)



Trous circulaires précis sans pointer



Perçage extrêmement pratique


  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Perçage incliné possible

  • Perçage simple ou agrandissement d'un trou existant

  • Idéal pour extraire des rivets

  • Idéal pour la fabrication de fenêtres


Nettement plus rapide que les forets métal meulés classiques



Queue à section triangulaire (à partir d'un dia. 4 mm)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission des forces optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Disponible exclusivement chez Würth

Indication

Pour les alésages borgnes, noter la pointe autoperceuse rallongée (voir dimension l3) !