Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP

25 pièces Le foret haute performance avec technologie SMART STEP unique (à partir de Ø 2,5 mm) pour des trous de haute précision et un guidage manuel dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et le bois tendre.

  • Contenu: Ø 1.0–13.0 x 0.5 mm
  • Nombre de pièces de l'assortiment: 25 PCS
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Profondeur de perçage/standard: DIN 338 / 5xD
  • Forme de tige: Tige 3-faces
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique, Aluminium, Aluminium (<10%silicone), Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Aciers à outils
  • Finition: Amélioré
  • Matière de coupe: Acier rapide HSS
  • Convient pour perceuse (système de points): 4 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 4 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 4 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 3 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Nombre de pièces de l'assortiment Qualité Profondeur de perçage/standard Quantité Cdt
Prix/Cdt
0624930004
Ø 1.0–13.0 x 0.5 mm 25 PCS ZEBRA-Premium DIN 338 / 5xD
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
Le premier foret métal avec géométrie de pointe à foret étagé (à partir de Ø 2,5 mm)



Trous précis sans pointer



Perçage extrêmement pratique


  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Perçage incliné possible

  • Perçage simple ou agrandissement d'un trou existant

  • Idéal pour extraire des rivets

  • Idéal pour la fabrication de fenêtres


Nettement plus rapide que les forets métal meulés classiques



Queue à section triangulaire (à partir de Ø 4 mm)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission des forces optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Disponible exclusivement chez Würth

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer