Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - 1
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - 2
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).

  • Convient pour type de machine: Perceuse, Visseuses sans fil
  • Convient pour les matériaux: Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Aluminium
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Profondeur de perçage/standard: DIN 338 / 5xD
  • Finition: Amélioré
  • Matière de coupe: HSCo
  • Angle de pointe: 135 Degré
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 4 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Convient pour perceuse (système de points): 4 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 4 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 2 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1200 N/mm²
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Acier ressort, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique, Aciers de trempe alliés, Alliages de titane, Alliages d'aluminium, Aluminium, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium corroyé

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Forme de tige Quantité Cdt
Prix/Cdt
0626930100
1 mm 34 mm 12 mm Cylindrique
10 pcs
0626930150
1,5 mm 40 mm 18 mm Cylindrique
10 pcs
0626930200
2 mm 49 mm 24 mm Cylindrique
10 pcs
0626930250
2,5 mm 57 mm 30 mm Cylindrique
10 pcs
0626930300
3 mm 61 mm 33 mm Cylindrique
10 pcs
0626930320
3,2 mm 65 mm 36 mm Cylindrique
10 pcs
0626930350
3,5 mm 70 mm 39 mm Cylindrique
10 pcs
0626930330
3,3 mm 65 mm 36 mm Cylindrique
10 pcs
0626930400
4 mm 75 mm 43 mm Tige 3-faces
10 pcs
0626930420
4,2 mm 75 mm 43 mm Tige 3-faces
10 pcs
0626930450
4,5 mm 80 mm 47 mm Tige 3-faces
10 pcs
0626930500
5 mm 86 mm 52 mm Tige 3-faces
10 pcs
0626930510
5,1 mm 86 mm 52 mm Tige 3-faces
5 pcs
0626930520
5,2 mm 86 mm 52 mm Tige 3-faces
5 pcs
0626930550
5,5 mm 93 mm 57 mm Tige 3-faces
5 pcs
0626930600
6 mm 93 mm 57 mm Tige 3-faces
5 pcs
0626930650
6,5 mm 101 mm 63 mm Tige 3-faces
5 pcs
0626930680
6,8 mm 109 mm 69 mm Tige 3-faces
5 pcs
0626930700
7 mm 109 mm 69 mm Tige 3-faces
5 pcs
0626930750
7,5 mm 109 mm 69 mm Tige 3-faces
5 pcs
0626930800
8 mm 117 mm 75 mm Tige 3-faces
5 pcs
0626930850
8,5 mm 117 mm 75 mm Tige 3-faces
1 pcs
0626930900
9 mm 125 mm 81 mm Tige 3-faces
1 pcs
0626930950
9,5 mm 125 mm 81 mm Tige 3-faces
1 pcs
0626931000
10 mm 133 mm 87 mm Tige 3-faces
1 pcs
0626931020
10,2 mm 133 mm 87 mm Tige 3-faces
1 pcs
0626931050
10,5 mm 133 mm 87 mm Tige 3-faces
1 pcs
0626931100
11 mm 142 mm 94 mm Tige 3-faces
1 pcs
0626931150
11,5 mm 142 mm 94 mm Tige 3-faces
1 pcs
0626931200
12 mm 151 mm 101 mm Tige 3-faces
1 pcs
0626931250
12,5 mm 151 mm 101 mm Tige 3-faces
1 pcs
0626931300
13 mm 151 mm 101 mm Tige 3-faces
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
Jusqu'à 50 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels


Géométrie rapide



Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées


Angle de pointe de 135° et centrage optimisé



Frottement limité et évacuation rapide des copeaux


Goujure Vario exclusive



Queue à 3 empreintes(à partir de Ø 4 mm) :


  • Pas de mouvement dans le mandrin : travail plus rapide et plus agréable

  • Transfert de puissance optimal

  • Evite d'endommager le mandrin

  • Faible effort requis pour l'ouverture et la fermeture du mandrin
Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer.