Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret pour perceuse à percussion Plus EUROFAST 2 spirales
Convient à toutes les fixations pour toit plat. Foret pour perceuse à percussion robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure hélicoïdale Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de manière significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage nettement plus rapide
La géométrie optimale de la pointe et les saillies disposées de manière asymétrique sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.
Performances de perçage optimales grâce aux chanfreins renforcés
Eléments en métal dur renforcé avec facettes renforcées nettement plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coincement du foret tout en augmentant la résistance.
Centrage précis
Pointe de centrage spéciale
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées, protection accrue contre la rupture
La goujure hélicoïdale Vario, avec corps renforcé et partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière et un angle plus fermé à la fin de la spirale, garantit une friction réduite, une plus grande stabilité et un transfert maximal de l'énergie d'impact.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!