Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Foret à dépointer DIN 1897 HSCo
Foret à dépointer DIN 1897 HSCo - 1
Foret à dépointer DIN 1897 HSCo - 2
Foret à dépointer DIN 1897 HSCo - 3
Foret à dépointer DIN 1897 HSCo - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret à dépointer DIN 1897 HSCo

Le foret à dépointer extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma pour desserrer les soudures par points avec des perceuses manuelles sur des panneaux de carrosserie haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 sur tous les types de véhicule.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Revêtement multicouche spécial Magma


  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des forets à dépointer non revêtus

  • Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques (résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C), par exemple le TiN

  • Vitesse de coupe jusqu'à 50 % supérieure à celle des forets à dépointer non revêtus


Géométrie de pointe très stable pour les conditions de perçage difficiles avec les perceuses à main



Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les forets à dépointer classiques



Excellent centrage du foret sur la soudure par points et alésages précis


Pointe de centrage 115°



Perçage sans bavure


Angle de pointe de 180° aux coins de perçage

Indication
  • Ne pas utiliser dans les machines pneumatiques (par exemple les perceuses Vario, Spitznagel, etc.)

  • Ne pas utiliser avec les perceuses dotées de mandrins à percussion ou de broches