Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation d'échelle temporaire Laddquick ABS
Dispositif de fixation d'échelle mobile pour la protection contre le basculement et le glissement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Notre fixation d'échelle temporaire est entièrement fabriquée en acier inoxydable résistant aux intempéries. Grâce à ses 2 supports de sécurité, vous pouvez fixer le dispositif en toute sécurité aux gouttières, aux toits plats, aux clôtures solides ou aux balustrades. Le système ABS LaddQuick empêche tout glissement ou basculement latéral. Le système est simplement serré entre les barreaux de l'échelle grâce à des ressorts spéciaux.
L'ABS LaddQuick peut être utilisé dans n'importe quel ensemble d'échelles conventionnel ayant une largeur de barreaux minimale de 250 mm. La marche est dotée d'une surface antidérapante. Avec ses dimensions réduites et son mécanisme de serrage pratique, l'ABS LaddQuick est une aide idéale sur le lieu de travail. Elle peut être facilement transportée d'un endroit à l'autre.
Sans dispositif de sécurité supplémentaire, il existe un risque qu'une échelle simple bascule d'un côté. En fonction des circonstances spécifiques et du support, les pieds peuvent également glisser vers l'arrière ou vers les côtés. Il est par conséquent presque impossible d'éviter qu'une échelle ne bascule, ce qui présente un risque de blessure important.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!