Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Filtre régulateur Taille 1 verrouillable
Filtre régulateur lubrificateur pour alimenter les appareils pneumatiques en air propre, régulé et lubrifié. Cela permet d'améliorer les performances et d'augmenter la longévité des outils
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le filtre régulateur taille 1/2" se compose d'une combinaison filtre/régulateur/distributeur d'huile
- Le système modulaire permet d'assembler le filtre régulateur individuellement
- La conception monobloc compacte garantit un faible encombrement
- Elément filtrant de 5 µm pour un air comprimé très propre
- La manette de verrouillage assure une pression de service constante
- Le distributeur d'huile alimente les appareils pneumatiques raccordés en nano brouillard d'huile réglable. Le remplissage automatique du réservoir d'huile est possible pendant le fonctionnement
Le compresseur peut transporter le nano brouillard d'huile de manière optimale jusqu'à 40 m et alimenter ainsi plusieurs unités simultanément.
Le contenu de la livraison n'inclut pas le support mural
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!