Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Filet rapporté FR acier inoxy A2 brut W.TEC®
Conformément à la norme DIN 8140 avec diamètre extérieur réduit pour une meilleure installation. Pour produire un filetage femelle durable et résistant. Avec filetage de précision en fonctionnement libre. Acier inoxydable.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Parfaite association de l'espacement de l'espace et de la force du filetage résistant à l'usure
- Dans les matériaux métalliques à faible résistance
- Dans les plastiques.
Force de distribution optimale
La flexibilité des inserts filetés compense les erreurs de pas et d'angle
Positionnement sûr de l'insert fileté
Couple de friction de filetage minime et pression de torsion minime
Résistance à la corrosion accrue
Réduction du poids et de l'espace
Nombre réduit de points de connexion et/ou dimensions de vissage réduites
Coûts minimisés
En renforçant le filetage, ce qui réduit efficacement les coûts de réparation
La position de tolérance du filetage ISO correspond à 6H après l'installation.
La position de tolérance du filetage ISO correspond à 6H après l'installation.
Un filetage résistant en 4 étapes :
Etape 1 :
Percer un avant-trou de taraudage ou aléser le filetage endommagé
Etape 2 :
Créer un contre-filet
- Avec une découpe à l'aide du taraud
OU
- Sans découpe à l'aide du taraud à refouler pour un contre-filet encore plus résilient
Etape 3 :
Poser l'insert fileté
- L'insert fileté pour câble peut être monté mécaniquement ou manuellement à l'aide de l'outil de vissage correspondant.
Etape 4 :
Casser la goupille
- Séparer les broches suiveuses en tapant légèrement sur le point de rupture prédéterminé avec un coupe-goupille, puis retirer. Avec la production en série, des coupe-goupilles automatiques sont également disponibles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!