Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure pour porte de sécurité en aluminium S 40
Pour portes palières
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Classe de résistance ES1 conforme à la norme DIN 18257
Cette ferrure convient aux portes WK 1 et WK 2 conformément à la norme DIN V ENV 1627
Jeu de béquille/poignée sur plaque longue avec perforation PC pour portes DIN droite et DIN gauche par rotation de la plaque de poignée ovale
Stock limité requis
Union vissée 3 points invisible pour la ferrure
On obtient la meilleure fixation possible pour la ferrure
- Catégorie d'utilisation : 3
- Fonctionnalité à long terme : 7
- Dimensions de porte : –
- Résistance au feu : B
- Sécurité : 1
- Résistance à la corrosion : 4
- Protection anti-effraction : 2
- Type de construction : U
- Catégorie d'utilisation : 3
- Fonctionnalité à long terme : 7
- Dimensions de porte : –
- Résistance au feu : B
- Sécurité : 1
- Résistance à la corrosion : 4
- Protection anti-effraction : 2
- Type de construction : U
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!