Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Union vissée 3 points de la ferrure, offrant le meilleur maintien possible pour la ferrure
- Disponible en tant que jeu de levier/poignée sur plaque longue ou en tant que poignée des deux côtés pour portes DIN droite et DIN gauche
- Le déport latéral de la plaque de poignée sur les jeux de levier/poignée offre une plus grande facilité d'utilisation
Clé de classification : 4 | 7 | - | 0/B | 1 | 4 | 2 | U
Catégorie d'utilisation : 4
Fonctionnalité à long terme : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : 0 /B
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion et température : 4
Protection anti-effraction : 2
Type de construction : U
Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne sur commande spéciale.
Clé de classification : 4 | 7 | - | 0/B | 1 | 4 | 2 | U
Catégorie d'utilisation : 4
Fonctionnalité à long terme : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : 0 /B
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion et température : 4
Protection anti-effraction : 2
Type de construction : U
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour les portes palières, les portes d'entrée et les portes coupe-feu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!