Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Etrier W-QUICLIP PLUS
Etrier W-QUICLIP PLUS - 1
Etrier W-QUICLIP PLUS - 2
Etrier W-QUICLIP PLUS - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etrier W-QUICLIP PLUS

Convient à tous les appareil Würth DIGA® CS

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Etriers verrouillables

  • Forces de maintien élevées

  • Résiste à des températures comprises entre -25°C et +80°C (jusqu'à +110°C pendant de courtes périodes)

  • Compatible avec divers cloueurs à gaz

  • Fixation latérale facile sur cloueur à gaz DIGA® CS2

  • Toutes les tailles peuvent fixer divers diamètres de tuyau

  • Matière : Polyamide 6

  • Trou débouchant ∅ 5 mm, qui permet également une fixation classique à l'aide de clous d'ancrage ou de vis à bois aggloméré

Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-21/0702 et ETA-21/0703