Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Etanchéité des toitures

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Etanchéité des toitures

FILMS DE CONSTRUCTION ET JOINTS DE HAUTE QUALITÉ DE WÜRTH

Une étanchéité de qualité est une priorité absolue dans les travaux de couverture. En effet, la toiture est constamment exposée aux conditions météorologiques les plus défavorables. Würth dispose d'une large gamme de joints d'étanchéité spécialement conçus pour les couvreurs professionnels. Nos films de construction durables et nos joints de toiture sont le choix parfait lorsqu'il s'agit de protéger la toiture de l'humidité, du froid ou du vent.

UNE PROTECTION SOUPLE CONTRE L'HUMIDITÉ ET LE VENT

Une étanchéité de toiture de qualité est à la fois hydrofuge et respirante, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation de toiture. En outre, les matériaux utilisés doivent également protéger contre les intempéries et les UV. Ce n'est qu'à cette condition que l'étanchéité peut assurer une ventilation et une isolation optimales. Würth propose une large gamme de couvertures de toit pour différents types de toits. Ceux-ci se distinguent non seulement par leur haute qualité, mais aussi par leur facilité d'utilisation. Ainsi, des résultats parfaits peuvent être obtenus en peu de temps.

  • Les points de connexion sur les fenêtres, les lucarnes ou les cheminées peuvent être particulièrement difficiles pour les couvreurs, car c'est là que le risque d'humidité est le plus élevé. Nos membranes flexibles s'adaptent facilement aux structures que vous devez travailler. Le matériau résistant aux intempéries et aux UV est une alternative parfaite aux protections métalliques et ne contient pas de matériaux nocifs tels que le plomb. Un rouleau de pression en caoutchouc permet d'appuyer sur le film autocollant.
  • Les joints de faîtage sont toujours utilisés lors de l'étanchéisation d'un toit. Ils doivent empêcher l'humidité de pénétrer par la zone du faîtage. En même temps, ils ont une fonction respirante pour assurer une ventilation efficace.
  • Une bonne étanchéité de toiture n'est pas seulement une protection contre l'eau, c'est aussi un système étanche à l'air et au vent. Würth propose non seulement des membranes d'étanchéité pour les toits à selle, mais aussi des pare-vapeur qui protègent contre la condensation ou des membranes de pignon.

COMMANDER DES FILMS DE TOITURE ET DE FAÇADE EN LIGNE

Afin de pouvoir travailler de manière plus flexible, nous offrons à nos clients la possibilité de commander facilement en ligne des films pour toitures et façades ou d'autres matériaux de construction. Vous trouverez également tous les matériaux (de construction) nécessaires, tels que les accessoires d'étanchéité et les membranes, dans nos magasins Würth, afin que rien ne vienne entraver votre projet de construction.

Würth Logo