Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Thermo ND Plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de sous-toiture WÜTOP® Thermo ND Plus

Film de protection de sous-toiture en polyester antiperforation

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Le WUTOP Thermo ND Plus est un film de protection pour toiture combiné à une membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur à base de polyester avec un revêtement spécial. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur la volige sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés.



Protégé contre la perforation, conformément à l'agrément ATE-17/0206


Crée une protection auto-étanche autour des perforations sur les surfaces résistantes à la pression (testé à l'Institut de physique du bâtiment Fraunhofer).



Technologie


Toile polyester avec revêtement spécial



Sécurité


Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux intempéries, qui offre également une excellente résistance aux rayons UV et aux températures jusqu'à 120 °C. Le revêtement spécial est antidérapant et peut être collé en toute sécurité.



Permet de gagner du temps et de l'argent


Créé une protection auto-étanche autour des perforations, pour un gain considérable de temps et d'argent. Installation simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées.



Version spéciale pour ardoise


Convient à la couverture préliminaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs.

Indication

Respecter les instructions d'installation du produit.

Agrément technique européen ATE-17/0206



UDB-A/USB-A


Répond aux exigences stipulées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs pour la classe UDB-A/USB-A



Antiperforation conformément à l'agrément ATE-17/0206


Conformément au certificat d'essai de l'Université technique de Berlin et aux rapports de test de l'Institut Fraunhofer de physique du bâtiment Fraunhofer n° P-06-186-2015 et P-06-187-2015 (tous basés sur la norme DIN EN 13111 ; 2001-08), le produit est considéré comme antiperforation et résistant aux pluies battantes, tel que défini par ces rapports de test. Remarque : chaque système a été testé dans les rapports de test P-6-186-2015 (sans ruban d'étanchéité pour clous) et P-6-187/2015 (avec ruban d'étanchéité pour clous). Le modèle Wütop Thermo ND Plus a montré une résistance suffisante aux perforations. Les conditions suivantes liées aux travaux de construction doivent être respectées :


  • Fixer les contre-lattes (30/50) avec des clous d'au moins 3,1 x 90 (lisses) ou 2,8 x 80 (rainurés)

  • Installer des contre-lattes sèches (S10, <20M%)

  • Aucune agrafe sur la surface de la bande. Ces points d'agrafe peuvent également être recouverts par la suite à l'aide d'un ruban adhésif adapté