Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Etanche tube à résistance moyenne
Etanche tube à résistance moyenne - 1
Etanche tube à résistance moyenne - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etanche tube à résistance moyenne

Pour étanchéifier les raccords des tuyaux en métal dotés de filetages coniques/cylindriques, conformément à la norme DIN 2999

  • Base chimique: Ester d'acide diméthacrylique
  • Couleur: Jaune fluorescent
  • Densité: 1,05 g/cm³
  • Conditions de densité: à 25°C
  • Odeur/parfum: Doux
  • Résistance initiale mini/maxi: 15-30 min
  • Résistance fonctionnelle mini/maxi: 1-3 h
  • Résistance finale mini/maxi: 3 h-6 h
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 5 à 40 °C
  • Résistance thermique mini/maxi: -55 à 150 °C
  • Couple de décollement mini/maxi: 10-20 Nm
  • Conditions relatives au couple de décollage: M10 mm
  • Couple dominant min./max.: 10-15 Nm
  • Conditions de couple dominant: M10
  • Résistance au cisaillement mini/maxi: 6-13 N/mm²
  • Point d'éclair mini: 100 °C
  • Capacité de remplissage des joints maxi: 0,50 mm
  • Sans silicone: Oui
  • Sans solvant: Oui
  • Poids net: 50 g
  • Contenu: 44.4 ml
  • Poids du produit (par pièce): 76 g
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
  • Pour: Diamètre de pas de vis maxi. R 3pouces (M80)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Base chimique Couleur Densité Conditions de densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893577050
Ester d'acide diméthacrylique Jaune fluorescent 1,05 g/cm³ à 25°C
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Etanchéité immédiate


Les connexions bien serrées peuvent être chargées immédiatement jusqu'à environ 5 bar (et jusqu'à la pression d'éclatement des tuyaux après le durcissement final)



Résistance élevée aux autres produits


Comportement neutre par rapport à la plupart des liquides et gaz industriels



Le produit d'étanchéité ne goutte pas



Montage rapide et sûr



Facile à retirer



Sans solvant ni silicone



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System

L'utilisateur garde toujours une main libre.



  • Système distributeur réglable en continu

La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts !



  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total

IndicationNe convient pas aux raccords contenant du cuivre (laiton, bronze, fonte) qui entrent en contact avec de l'eau dont la température est supérieure à 40 °C. Non autorisé pour les raccords de gaz dans les installations domestiques en Allemagne. Produits conformes à la norme TRGI '86/96.
Le filetage doit être coupé conformément à la norme. Pendant le durcissement et une fois le produit durci, les raccords ne doivent pas tourner l'un contre l'autre, ce qui signifie qu'aucun réajustement ne peut être effectué.
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.
La résistance initiale, la résistance finale et la résistance opérationnelle dépendent du matériau
Non autorisés pour les raccords de gaz dans les installations de gaz domestique en Allemagne, conformément à la norme TRGI 86/96.

Qualité certifiée


  • Homologation DVGW (N° enreg. NG-5146BM0336+0037), testé conformément à la norme DIN EN 751-1

  • Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61