Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rayonnage automontable Eco
Rayonnage automontable Eco - 1
Rayonnage automontable Eco - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rayonnage automontable Eco

Rayonnage automontable robuste avec plateau anti-gouttes 20 litres pour un stockage respectueux de l'environnement des liquides polluant l'eau et des matières dangereuses dans de petits récipients.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Cadre pré-assemblé pour un montage par emboîtement rapide et facile sans outils supplémentaires

  • Cadre de support en forme de section en T robuste

  • Cadre et renforts d'étagères (traverses et renforts croisillons) pour un maximum de stabilité

  • Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et d'accessoires

  • 4 panneaux d'étagère d'une capacité de charge de 150 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)

  • Volume par panneau d'étagère : 20 l

  • Panneaux d'étagère avec réglage en hauteur flexible par incréments de 25 mm, installation facile à l'aide de taquets automontables
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales

  • Dimensions extérieures

Largeur d'étagère de base + 56 mm


Largeur de rayonnage par éléments + 0 mm


Profondeur de rayonnage = profondeur d'étagère + 26 mm

Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement. Les réglementations légales en vigueur concernant le stockage des liquides combustibles doivent être respectées.