Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rayonnage automontable Basic
Rayonnage automontable robuste avec 5 étagères en acier pour charges moyennes dans les entrepôts, les ateliers et les usines
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Châssis préassemblé pour un montage enfichable simple et rapide sans outils supplémentaires
- Cadre de support sous forme de robuste section en T
- Cadre et renforts d'étagères (traverses et renforts croisillons) pour un maximum de stabilité
- Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et accessoires
- Etagères en acier avec une capacité de charge de 150 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)
- Etagères avec réglage en hauteur flexible par incrémentation de 25 mm, installation facile à l'aide du taquet enfichable
- Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales
- Dimensions externes
Largeur d'étagère de base + 56 mm
Largeur de rayonnage par élément + 0 mm
Profondeur de rack = profondeur d'étagère + 26 mm
Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!