Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etagère de base
Etagère robuste pour des charges moyennes pour l'expansion de la base et de démarrage des étagères
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Etagères en acier à plusieurs bords, y compris 4 taquets inclus
- Hauteur de bord de 40 mm, système de perforation pour accessoires supplémentaires
- Charge par compartiment : 150 kg
- Positionnement facile avec taquets (à montage sans outil)
Suspendre l'fourni taquets à la hauteur souhaitée dans le rack de châssis et de montage de l'étagères sur l'étagère supports.
Suspendre l'fourni taquets à la hauteur souhaitée dans le rack de châssis et de montage de l'étagères sur l'étagère supports.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!