Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Etagère de garage pour pneus
Etagère de garage pour pneus - 1
Etagère de garage pour pneus - 2
Etagère de garage pour pneus - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etagère de garage pour pneus

Rayonnage automontable robuste pour le stockage, par exemple, de pneus et d'accessoires de voiture.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Cadre préassemblé pour un montage par emboîtement rapide et facile sans outils supplémentaires

  • Cadre de support en forme de section en T robuste

  • Traverses et poutres de support pour une stabilité maximale

  • Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et d'accessoires

  • Version avec 2 niveaux de pneus et 2 niveaux de stockage, capacité de charge de 250 kg par compartiment (avec répartition uniforme de la charge)

  • Les poutres de support et les étagères sont réglables en hauteur de manière flexible par incréments de 25 mm
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales

  • Dimensions extérieures

Largeur d'étagère de base + 56 mm


Largeur de rayonnage par éléments + 0 mm


Profondeur de rayonnage = profondeur d'étagère + 26 mm


  • Fourni vide

Si la hauteur du rayonnage est plus de quatre fois supérieure à la profondeur du rayonnage, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement.