Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli PRO WUS 1
Etabli robuste avec caisson d'établi PRO pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Le haut et le bas du boîtier sont fermés
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 437 x 587 mm
- Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées fendues et base perforée pour l'insertion du matériau de division
Les avantages de la série PRO :
- Large gamme de modèles pour une adaptation individuelle à vos besoins
- Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant
- Serrures compatibles avec les systèmes de clé principale
- Base : Tube d'acier 40 x 40 mm avec patins en plastique et dispositif de mise à niveau
- Capacité de charge totale élevée : 800 kg avec charge répartie uniformément
Les établis et plans de travail série Pro sont livrés pré-assemblés. Avec les variantes personnalisées, des opérations de montage sont nécessaires sur le site du client.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!