Boîte individuelle et refermable
- Permet de stocker toutes les longueurs
- Faibles coûts de stockage et encombrement minimisé
Armature au design aérodynamique
Excellent essuyage grâce à un très bon appui sur le pare-brise.
Système à barre en métal robuste
- Joints individuels fixés par des rivets en acier inoxydable
- Protection de la lame d'essuie-glace par cache plastique
- Conservation et durée de vie olus élevées
- Evite toute déformation
Rechargeable (lame d'essuie-glace de rechange en caoutchouc)
- Coûts de stockage optimisés
- Ressources protégées (écologique)
Armature métallique robuste :
Connection des articulations en inox, meilleure résistance du balai surtout en hiver
Vérifier que le pare-brise est exempt d'huile, de cire, de goudron et autres salissures afin de préserver la durée de vie du produit.
Toujours poser une protection sur le pare-brise lors du montage.
Pour les voitures plus anciennes avec montage à crochet (9 x 4 et 9 x 3 mm) et les véhicules neufs avec bras d'essuie-glace à crochet (généralement petites voitures).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!