Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de brasage fort/tendre
Fourni dans un boîtier en bois, avec poignée piézoélectrique ergonomique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser dans toutes les positions
Verrouillage à baïonnette : Changement du brûleur sans outils
Régulation simple et continue de la flamme
Coupure de l'alimentation en gaz si aucun brûleur n'est monté
Alimentation en gaz uniquement si le bouton est enfoncé
Allumage piézoélectrique en quelques secondes
Avec petite bouteille de gaz rechargeable
Boîtier en bois stable renforcé sur tous les côtés par des angles en acier
Contenu de la livraison :
- Poignée piézoélectrique
- Brûleur pointu Ø 9 mm
- Torche Turbo Cyclone Ø 18 mm
- Petite bouteille de gaz avec base, soupape et crochet, 425 g
- Régulateur de pression 2 bar (réglage fixe), filetage à gauche R 3/8" x filetage à gauche R 3/8"
- 2 clés mixtes 17 x 19
- Jeu de flexibles 2 m
- Coffret en bois
Une petite bouteille de gaz est fournie, vide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!