Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton - 1
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton

Les cornières A avec nervure de renfort sont idéales pour des raccords porteurs bois/bois et bois/béton de haute qualité dans les constructions en bois. Compatible pour un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois d'intersection.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ETA-09/214

Indication

La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG.



Le diamètre du boulon/vis/cheville métallique ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.



Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Domaine d'application

Agrément technique européen ETA-09/214