Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cale d'écartement carrée Pour élément de fixation crampon de fixation type BG1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les réhausses de type BH, BF1 et BG1 sont coordonnées avec les éléments de fixation de type BA, BB, BT et BW
- Elles allongent la longueur de serrage et
permettent de s'assurer que l'élément de fixation repose
parfaitement sur l'embase - Les réhausses peuvent être combinées
Geomet® est une marque déposée de la société NOF METAL COATINGS GROUP.
Elles sont insérées entre le crampon et la plaque de montage ou le composant par dessus la vis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!