Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elément de fixation, type BT
Acier galvanisé à chaud ; matériau : Fonte nodulaire (fonte à nodules de graphite)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le type BA comporte une dépression pour fixer la tête hexagonale de la vis alors que l'écrou est serré.
Charge de traction autorisée
Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge en direction de l'axe de la vis.
Nperm = NR,D / γF (coefficient partiel de sécurité γF = 1,4).
Charge transversale autorisée
Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge perpendiculaire à l'axe de la vis.
Vperm = VaR,D / γF (coefficient partiel de sécurité γF = 1,4).
Avec agrément technique allemand Z-14.4-483
Avec bride droite et coudée ≤ 8°
Entretoises utilisables : Type BH, BF1, BG1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!